オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 打込 5丁流 (ステンレス爪)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
シルバー
適合サイズ
樋:105
注文コード
50066119
品番
AA5540004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
色・適合サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
20〜40
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.2×13mm、足:角4.8mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ