オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス W-20 平ツル首 5丁流
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50066234
品番
AB3810034S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:PC50/PGR60
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×12mm
表面仕上げ
しんちゃ
適合メーカー
パナソニック