ステンレス オートLガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50066329 品番 AB6112260W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
ウッディーグリーン 寸法L(mm)40 適合サイズ樋:60 材種貝:1.0×17mm、足:2.5×13mm 表面仕上げウッディーグリーン 適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・三菱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする