ステンレス パチン控金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50066338 品番 AB6336060B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
ブロンズ 寸法L(mm)80 適合サイズ樋:60 材種貝:1.5×13mm、足:丸4.5mm 表面仕上げブロンズ 適合メーカーパナソニック・トヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする