ニュー連 自在スレート上打

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50066365 品番 AF91516165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
寸法H(mm)
55〜
115
シルバー 寸法L(mm)137 適合サイズ樋:前高165W 材種貝:4.2×19mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする