オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド 2ッ丁番 リブ入り
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:89
注文コード
50066444
品番
AA7120089
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:89
材種
貝:2.7×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(16巾)