BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
50066477
品番
PLP2-100-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
構成
バーチカル
方位
ライトアングル
寸法(mm)
3.3Dia.×3.3
実装タイプ
パネルマウント
レンズ形状
砲弾型
極数
1
行数
1
列数
1
レンズ色
白
内径(Φmm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応