オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ZAMカラーバンド 3.0 X 16 リブ入り 3ッ丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066478
品番
AC7120060H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
ミルクホワイト
適合サイズ
樋:60
材種
貝:3.0×16mm
表面仕上げ
ミルクホワイト