オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートL ガルつかみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066514
品番
AC6122275S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:75
材種
貝:1.0×20mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ
適合メーカー
パナソニック・トヨ・タキロン・三菱