富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a2b
注文コード
50066545
品番
AR30S1R-22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
接点構成
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2a2b
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
動作方式
セレクタ
取付寸法(mm)
Φ30.5
機種
リングセレクト形(Φ24)