富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の 押しボタンスイッチ
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2a
注文コード
50066563
品番
AR30S2R-20B
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2a
ボタン色
黒
種類
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
ねじ端子
フレーム
丸フレーム
動作方式
セレクタ
取付寸法(mm)
Φ30.5
機種
リングセレクト形(Φ24)