BIVAR
BIVARの 電子部品(オンボード)
BIVARの 受動部品
BIVARの 光エレクトロニクス製品
Bivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50066635
品番
PLP2-2.5MM-D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
3.3(Dia.)×2.5
タイプ
硬質
極数
1
レンズ色
白
レンズ形状
砲弾型
列数
1
外径(Φmm)
3.3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
パネルマウント