オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド 2ッ丁番 リブ入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:75
注文コード
50066810
品番
AA7130075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:75
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(19巾)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50066810
AA7130075
50072830
AA7120075
バンド 2ッ丁番 リブ入り
オーティス
1個
¥
229
税込
¥
252
製品幅が 19mm の製品が廃番となり 16mm の製品が後継品となっております