オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付 角足打込 水中
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066837
品番
AC5542033S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:100
材種
貝:2.2×13mm、足:角4.8mm
表面仕上げ
しんちゃ