オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066880
品番
AC6115760M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
モダンベージュ
寸法L(mm)
120
適合サイズ
樋:60
材種
貝:0.8×18mm、足:丸5.0mm
表面仕上げ
モダンベージュ
適合メーカー
エスロン・パナソニック