Block トロイダルトランス

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格二次電圧(V)2×18ac 定格電力(VA)20 注文コード50066888 品番RKD 20/2x18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格二次電圧・定格電力など69種類から選べます 他の種類を見る
定格一次電圧(V)115ac、230ac 定格二次電圧(V)2×18ac 幅(mm)62 質量(kg)0.32 直径(Φmm)60 高さ(mm)31 質量(g)350 取付方式表面実装 奥行(mm)62 規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66、VDE 0570 Teil 2-1、DIN EN 61558-2-1、EN 61558-2-1、IEC 61558-2-1、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66 定格絶縁電圧(V)4k ac 最高温度(℃)40 取付ボルトM4 出力点数2 接続サイズ(mm)200 定格電力(VA)20 伝達効率(%)77 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66 終端スタイルリードワイヤ 最大動作周波数(Hz)60 最小動作周波数(Hz)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50067414
2024-03-29
用途:
趣味 自作オーディオ
その他業種

ノイズもなく,とても安定しており,ずっと愛用しています。

対象商品:
50067265
2023-12-11
用途:
自作アンプ
製造業

音が良いということで購入しました。
うなりも無く、全く問題無く使用できました。
取り付け金具やネジも付属しているのが有難いです。

対象商品:
50067064
2023-05-02
用途:
オーディオアンプ製作の電源用
白梅酒造株式会社 様

見た目通りの巻線がしっかりと作りも丁寧だと感じます。そのためかウナリもほとんどありません。ただし定格に近い使い方では無いです。音質的にも安心して使えるトランスフォーマーと思いました。

対象商品:
50066836
2022-08-09
用途:
個人の工作
製造業

信頼性あるドイツメーカーのトランスで、自作アンプに組み込んでもハムノイズは発生してないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする