オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド足 皿付き足 7型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50066977
品番
AC7277120L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
寸法L(mm)
120
材種
貝:4.2×19mm、足:W3/8mm
表面仕上げ
シルバーグレー