ステンレス 固定吊 正面打 上向

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50067020 品番 AHS28501171
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
シルバー 寸法L(mm)0 適合サイズ樋:117 勾配なし 材種貝:1.0×27mm、足:4.0×16mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする