オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス 固定吊 正面打 上向
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067047
品番
AHS28541174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
45
適合サイズ
樋:117
勾配
4寸
材種
貝:1.0×27mm、足:4.0×16mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
トヨ