定格一次電圧(V)115ac、230ac
定格二次電圧(V)2×18ac
幅(mm)96
質量(kg)1.4
直径(Φmm)94
高さ(mm)46
取付方式表面実装
奥行(mm)96
規格VDE 0570 Part 2-6、DIN EN 61558-2-6、EN 61558-2-6、IEC 61558-2-6、UL 5085-1/-2、CSA 22.2 No.66
定格絶縁電圧(V)4k ac
最高温度(℃)40
取付ボルトM6
出力点数2
接続サイズ(mm)200
定格電力(VA)120
伝達効率(%)91
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証VDE UL 5085-1/-2、 CSA 22.2 No.66
終端スタイルリードワイヤ
最大動作周波数(Hz)60
最小動作周波数(Hz)50