オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド 2ッ丁番 リブ入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:90
注文コード
50067178
品番
AA7120090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:90
材種
貝:2.7×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(16巾)