オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
一八くん 土佐型 丸ツル首
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50067230
品番
AC3365274K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
215
適合サイズ
樋:105
材種
貝:1.2×18mm、足:丸5.8mm
表面仕上げ
くろ