オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートL角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50067257
品番
AC6472130K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
24
適合サイズ
樋:S30
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
くろ
適合メーカー
パナソニック