角ガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50067765 品番 AC6471030W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
ウッディーグリーン 寸法L(mm)80 適合サイズ樋:Y60・S30 材種貝:0.8×18mm、足:丸4.5mm 表面仕上げウッディーグリーン 適合メーカーエスロン・パナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする