オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バンド足 T足 4型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50067835
品番
AB7244050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
50
材種
貝:3.0×25mm
表面仕上げ
SUS304素地