オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
Sタイプ ステンレス 北陸型正面打 下向 勾配なし
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50067887
品番
AB2151071
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
15
適合サイズ
樋:正105
材種
貝:4.0×13mm
表面仕上げ
SUS304素地