オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ターキー 自在吊正面打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:V200
注文コード
50067984
品番
AD7334200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
0〜45
適合サイズ
樋:V200
勾配
4寸
材種
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン