ステンレス ガルつかみ T字デンデン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50068070 品番 AB6123375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
シルバー 寸法L(mm)45 適合サイズ樋:75 材種貝:1.0×20mm、足:1.5×15mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカーエスロン・パナソニック・トヨ・タキロン・三菱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする