オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
オートL角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068210
品番
AC6472130S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色
しんちゃ
寸法L(mm)
24
適合サイズ
樋:S30
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ
適合メーカー
パナソニック