角ガルつかみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50068447 品番 AC6475730K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
くろ 寸法L(mm)120 適合サイズ樋:S30 材種貝:0.8×18mm、足:丸5.0mm 表面仕上げくろ 適合メーカーパナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする