オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス バネ式吊金具 150用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068499
品番
AFS879221201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
270
適合サイズ
樋:120T/超芯CP150
材種
貝:1.5×34mm、足:BT.W3/8mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック・エスロン