オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
連 軒曲 出80
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068560
品番
AD91119200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
80
適合サイズ
樋:V200
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン