連 軒曲 出80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50068569 品番 AH91119120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
シルバー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)80 適合サイズ樋:M120 材種貝:2.7×19mm 表面仕上げ亜鉛メッキ 適合メーカートヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする