オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
回転バンド インチネジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068596
品番
AA7121060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:60
材種
貝:2.7×16mm、足:W1/4mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ