オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ステンレス オートLガルつかみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50068675
品番
AB6112260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
40
適合サイズ
樋:60
材種
貝:1.0×17mm、足:2.5×13mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
エスロン・パナソニック・トヨ・三菱