オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
連 軒曲 出60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50068797
品番
AD91139200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
60
適合サイズ
樋:V200
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン