オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付並受
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:M120
注文コード
50068815
品番
AH62110120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:M120
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
トヨ