ツメ付 瓦下横打 5丁流

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50068885 品番 AA3915074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
シルバー 寸法L(mm)245 寸法H(mm)22〜42 適合サイズ樋:105 材種貝:2.2×13mm、足:2.7×13mm 表面仕上げ亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする