曜日別特売
AR9D797 コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機 50069205

AR9D797 コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機 50069205
AR9D797 コマンドスイッチ 防水カバー 富士電機 50069205

コマンドスイッチ 防水カバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合機種AR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形注文コード50069205品番AR9D797
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
適合機種AR22E0L、AR22E5L、AR22E0R、AR22E5R形色(本体)透明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 機器のスイッチカバー
株式会社アップライト飲食業

スイッチを保護していたカバーが欠損したので。代わりの物を探していた。同じものがあり助かりました。

対象商品 : 50069205
2018-10-30
用途: 機械電気制御ボタンの防水性アップに使用。

ボタン色、視認性が良いですがボタンに挟み込み部分の幅が、少し狭い。あと、2mm欲しい。
使用していると、外れて来る。 以上

2が参考にしています
対象商品 : 50069205
2017-09-26
用途: 水がかかる環境で使用する機械のスイッチカバーとして

スイッチそのものもIP65相当のものですが、水やゴミでスイッチ本体が汚れるのを防ぐために使用しました。平型スイッチに使用するとへこみが大きく、取付がたわみ、そこから水が入ったり、特に使用者がうっかりスイッチをひねったりするとカバーがすぐ取れてしまうので、カバーの取り付けのリップとスイッチをシリコンでがっちり接着しました。 改善を期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 50069214
2015-11-02
用途: スイッチのカバーがキレてしまったので、購入しましたが、サイズ明細がなかったのでコレくらいかなとヤマカンで発注しましたが、見事ハズレでした

サイズ違いで使用不可です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする