スイッチを保護していたカバーが欠損したので。代わりの物を探していた。同じものがあり助かりました。
ボタン色、視認性が良いですがボタンに挟み込み部分の幅が、少し狭い。あと、2mm欲しい。
使用していると、外れて来る。 以上
スイッチそのものもIP65相当のものですが、水やゴミでスイッチ本体が汚れるのを防ぐために使用しました。平型スイッチに使用するとへこみが大きく、取付がたわみ、そこから水が入ったり、特に使用者がうっかりスイッチをひねったりするとカバーがすぐ取れてしまうので、カバーの取り付けのリップとスイッチをシリコンでがっちり接着しました。 改善を期待します。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
サイズ違いで使用不可です。
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。