オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド足 T足 4型 壁側段無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50069366
品番
AA7274100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
シルバー
適合サイズ
樋:100
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(19巾)