ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50069445 品番AFS2810105B1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 寸法L(mm)45〜75 適合サイズ樋:U105/X70U/P・75 勾配なし 材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm 表面仕上げSUS304素地 適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする