ガルつかみ T字デンデン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50069479 品番 AC6123375P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
パールグレー 寸法L(mm)45 適合サイズ樋:75 材種貝:1.0×20mm、足:3.0×16mm 表面仕上げパールグレー 適合メーカーパナソニック・トヨ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする