オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50069497
品番
AC6475730P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
色
パールグレー
寸法L(mm)
120
適合サイズ
樋:Y60・S30
材種
貝:0.8×18mm、足:丸5.0mm
表面仕上げ
パールグレー
適合メーカー
エスロン・パナソニック