富士電機
富士電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
富士電機の スイッチ
富士電機の スイッチ用銘板
コマンドスイッチ 記名板
(1件のレビュー)
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
無記入
形状
長角下丸形記名板(34×13)
適合機種
AM22・DM22、AR22・DR22シリーズ
注文コード
50069555
品番
AR9P012-B00
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・形状・適合機種
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
AM22・DM22、AR22・DR22シリーズ
長さ(mm)
50
形状
長角下丸形記名板(34×13)
幅(mm)
37
文字内容
無記入
奥行(mm)
6.6
外径(Φmm)
-
色(本体)
黒
記号色
-