オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
バンド足 L足 5型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
樋:80
注文コード
50069689
品番
AA7225080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:80
材種
貝:2.7×16mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(16巾)