オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
排管バンド足 溶接用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50069786
品番
AA7793100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
100
材種
貝:4.2×32mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ