オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
連 自在スレート 上打
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50069865
品番
AD91416200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
寸法H(mm)
45〜
115
色
シルバー
寸法L(mm)
137
適合サイズ
樋:V200
材種
貝:2.7×19mm、足:3.5×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
エスロン