オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
T字デンデン 角ガルつかみ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070127
品番
AC6473330H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
色
ミルクホワイト
寸法L(mm)
45
適合サイズ
樋:S30・Y60
材種
貝:0.8×18mm、足:3.0×16mm
表面仕上げ
ミルクホワイト
適合メーカー
エスロン・パナソニック