オーティス
オーティスの 建物まわり
オーティスの 雨どい
オーティスの 雨どい金具
ツメ付並受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070188
品番
AH62510150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,307
販売価格(税別)
¥
1,188
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法L(mm)
180
適合サイズ
樋:M150
材種
貝:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
トヨ